PLASTKORK • Valmistatud polüetüleenist • Värvus must RAL9005 • Kulumiskindel materjal • Kaitseb veepritsmete sattumise eest metalltorudesse • Kasutustemperatuur -5 °C ... +8 °C d mm t mm Kood Pak. 20 1,0–2,0 0590 220 50 27 0590 227 34 0590 234 48 1,5–2,5 0590 248 60 1,0–3,0 0590 260 d mm (axb) t mm Kood Pak. 40x20 3 0590 240 203 50 40x40 2 0590 240 40 228
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=