SISUKORD Astmelised koonuspuurid 116–118 Augusaed ja lisavarustus 110–113 Avafreesid ja puurid (Weldon kinnitusega) 85–88 Elektrikupuur 103 Faasi/kraadi lõikaja 120 Fiiberkettad 24–25 Fliiskettad 26 Kaabitsad 172 Keermelõikurid 146–150 Keermeparandus (Time-Sert) 154–157 Keermeparandus (W.TEC) 158–164 Keermeparandushülsid 151 Keermestuskomplektid 150 Keermetapi adapter 145 Keermetapid 127–144 Keermetapi hoidik ja narre 149 Keraamika- ja klaasipuurid 99 Kereraspel 176 Kipsihöövel 177 Kipsisaag 173 Kivipuurid 90–94 Kroonpuur 100 Käiakivi sirgestustööriist 59 Käiakivi sobitusrõngas 59 Käsihõõrits 88 Käsisaed 203–204 Kõvasulam-augusaed 114–115 Lamellkettad 14–19 Lamellrullid 62 Lihvharjad 42–46 Lihvhülsid 61 Lihvlapp, -plaat, -padi 41–42 Lihvlindid, -paberid ja -võrgud 30–40 Lintsaeterad 200 Luisk ja lihvplaat 58 Lõike- ja lihvkettad 1–13 Masinkeermetapid 129–144 Meislid 95–96 Metallijääkide puhastaja 173 Metalli poleerimisketas 22 Mitmeotstarbelised puurid 97–98 Mootorsae viil 175 Multitööriista tarvikud 180–181 Murdunud poldi eemalduskomplekt 153 Nailon lihvkettad 27–28 Needipuur 71 Oksapuurid 106 Plekipuurid 116–119 Poleerimispadjad 67 Puhastuskettad 29 Puidupuurid 103–108 Puurid 68–84 Pöörlevad viilid 165–171 Rauasaed 178–179 Sabaga lihvkäi 60 Saekettad 201–202 Saeterad (tiigersaag) 190–199 Saeterad kergbetooni saagimiseks (tiigersaag) 199 Saeterad metallile ja päästetöödeks (tiigersaag) 198 Sõrmfreesid 89 Teemantfreesid 101–102 Teemantkettad 47–56 Terasharjad 43–46 Termopuurid ja tarvikud 124–126 Tikksaeterad 182–189 Tsentripuur 82 Tugikettad 63–66 Universaalne lõikeketas 57 Uputustööriist 104 Valtsivad keermetapid 127 Versengipuurid 121–123 Versengitera puurile 103 Viilid 174–177 Viimistluskettad 21 Viimistlusrullid 20 Vildist poleeerimisketas 23 Väljatõmbamistapid 152 Ülafreesi terade komplekt 109
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=