Osakeere DIN 931 ISO 4014 8.8 Tsingitud (C1) 8.8 Kuumtsingitud (C3) 10.9 Pinnakatteta Ei sobi kasutamiseks ehitise kandvates konstruktsioonides! Ø mm L mm 8.8 Tsingitud 8.8 Kuumtsingitud 10.9 Pinnakatteta M18 60 0053 18 60 70 0053 18 70 0052 18 70 80 0053 18 80 0052 18 80 90 0053 18 90 0052 18 90 100 0053 18 100 120 0053 18 120 130 0052 18 130 140 0053 18 140 0052 18 140 200 0053 18 200 250 0053 18 250 M20 60 0053 20 60 65 0053 20 65 0059 620 65 0052 20 65 70 0053 20 70 0059 620 70 0052 20 70 75 0053 20 75 80 0053 20 80 0059 620 80 0052 20 80 85 0053 20 85 90 0053 20 90 0059 620 90 0052 20 90 100 0053 20 100 0059 620 100 0052 20 100 110 0053 20 110 0059 620 110 120 0053 20 120 0059 620 120 0052 20 120 130 0053 20 130 0059 620 130 0052 20 130 140 0053 20 140 0059 620 140 0052 20 140 150 0053 20 150 0059 620 150 0052 20 150 160 0053 20 160 0059 620 160 0052 20 160 170 0053 20 170 180 0059 620 180 0052 20 180 200 0053 20 200 0059 620 200 0052 20 200 220 0053 20 220 0059 620 220 240 0053 20 240 0059 620 240 250 0053 20 250 0052 20 250 260 0053 20 260 0059 620 260 280 0053 20 280 0059 620 280 300 0053 20 300 0059 620 300 320 0059 620 320 340 0059 620 340 M22 80 0053 22 80 100 0053 22 100 120 0053 22 120 150 0053 22 150 180 0053 22 180 200 0053 22 200 KUUSKANTPEAGA POLT *– ZN L AV Ø mm L mm 8.8 Tsingitud 8.8 Kuumtsingitud 10.9 Pinnakatteta M24 70 0053 24 70 75 0059 624 75 80 0053 24 80 0059 624 80 0052 24 80 85 0059 624 85 90 0053 24 90 0059 624 90 0052 24 90 90 0105 024 90* 100 0053 24 100 0059 624 100 0052 24 100 100 0105 024 100* 110 0053 24 110 0059 624 110 0052 24 110 120 0053 24 120 0059 624 120 0052 24 120 130 0053 24 130 0059 624 130 140 0053 24 140 0059 624 140 0052 24 140 150 0053 24 150 0059 624 150 160 0053 24 160 0059 624 160 0052 24 160 170 0053 24 170 180 0053 24 180 0059 624 180 0052 24 180 200 0053 24 200 0059 624 200 220 0053 24 220 0059 624 220 240 0053 24 240 0059 624 240 260 0053 24 260 0059 624 260 280 0053 24 280 300 0053 24 300 380 0053 24 380 M27 80 0053 27 80 90 0053 27 90 100 0053 27 100 110 0053 27 110 0059 627 110 120 0053 27 120 0059 627 120 140 0053 27 140 160 0053 27 160 0059 627 160 154
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=