© AS Würth 08/24 Ø x paksus mm Ava mm Mudel max. p/min Kood Pak. 115 x 1,0 22,23 13.300 0664 101 150 25 115 x 1,6 13.300 0664 101 151 125 x 1,0 12.200 0664 101 250 125 x 1,6 12.200 0664 101 251 125 x 2,0 12.200 0664 101 252 150 x 1,6 10.200 0664 101 501 180 x 2,0 8.500 0664 101 802 230 x 2,0 6.600 0664 102 302 Ø x paksus mm Ava mm Mudel max. p/min Kood Pak. 76 x 1,0 10,0 20.100 0664 130 761 50 100 x 1,0 15.300 0664 131 000 25 115 x 1,0 22,23 13.300 0664 131 150 125 x 0,6 12.250 0664 131 246 10 125 x 0,8 12.200 0664 131 248 25 125 x 1,0 12.200 0664 131 250 125 x 1,6 12.200 0664 131 251 230 x 1,9 6.600 0664 132 301 Ø x paksus mm Ava mm Mudel max. p/min Kood Pak. 125 x 1,5 22,23 12.200 0664 121 251 25 Speed lõikeketas • Eriti kiirelt lõikav ja kauakestev • Eriti õhuke. Täpne, peaaegu jääkideta, vibratsioonivaba lõige • Mugav kasutada, säästab masinat ja kasutajat • Vähem lõikamisjääke ja tolmu • Vähem müra, hea vastupidavus murdumisele · Ei sisalda rauda, kloori, väävlit (<0,1%). · KWU-klass II heakskiidetud (näid. torustike- ja reaktoriehitus). Teras Kasutuskohad: plekk, torud, profiilid, terastrossid, armatuurid. Värvilised metallid/alumiinium Kasutuskohad: plekk, torud, profiilid. Teras ning Rst/Hst Kasutuskohad: torud, ventilatsioonitorud, plekk, latid, armatuurid, profiilid, siinid, kaabliriiulid, terastrossid, tugevdusained, plastid. ZEBRA LÕIKEKETAS 3
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=