KÖIS KETT • Polüpropüleenköis • Läbimõõt 8 mm • Pikkus 250 m • Katkemistugevus umbes 820 kg DIN D mm A mm B mm Töökoormus kg Pikkus m Kood 763 4 32 8 100 30 0862 229 114 763 5 35 10 160 30 0862 229 115 763 6 42 12 200 25 0862 229 116 763 8 52 16 400 15 0862 229 118 766 3 10 6 176 50 0862 229 103 766 4 17 8 176 30 0862 229 104 766 5 19 10 203,5 30 0862 229 105 766 6 19 12 203,5 25 0862 229 106 Tsingitud DIN 763 – pikk lüli DIN 766 – lühike lüli Kood 9500 010 341 A D B 228
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=