© AS Würth 08/24 Speed-lihvketas • Tavalisest pehmem ketas • Pikk vastupidamisaeg ühendatuna suure lihvimis- võimsusega • Mugav ja pehme kasutada Ø x paksus mm Ava mm Mudel max. p/min Kood Pak. 60 x 6,0 6,0 25.000 0664 160 606 25 125 x 4,0 22,2 12.200 0664 161 254 150 x 7,0 22,2 10.200 0664 161 507 Teras Kasutuskohad: nurkade, tasapindade ja kõvade keevisõmbluste lihvimine. ZEBRA LIHVKETAS VÕLLID LÕIKE- JA LIHVKETASTELE Võll Ketta ava Ø mm Kogupikkus Kood Pak. 6 mm 6,0mm 60 0664 976 1 6 mm 10,0mm 60 0664 978 Würth-lõikeketas terasele Tõhus standardketas eriti hea sooritusvõimega. Kasutuskohad: umbsed materjalid, paksuseinalised torud, profiilid, plekk. Ø x paksus mm Ava mm Mudel max. p/min Kood Pak. 125 x 2,0 22,2 12.200 0669 101 262 25 180 x 2,0 8.500 0669 101 802 230 x 2,0 6.600 0669 102 302 WÜRTH LÕIKEKETAS • Tugevdatud, kunstvaiguga liimitud standardketas • Lõikamiseks ja lihvimiseks elektri- või suruõhulihvmasinaga • Hea vastupidavus murdumisele • Väike kaalu- ja tasakaalutolerants • Joonkiirus max 80 m/s • Täidab euroopa standard EN 12413 ja OSA ohutusnõuded 5
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=