Koormavöö 25 mm 5 m, 500 kg • Kergeks kinnitamiseks järelhaagistes, katuseraamidel • Teraskonksud • Lindi materjal: 100% polüpropüleen (PP) • Sidumisjõud: 500 kg • Pikkus: 0,3+4,7 m • Laius: 25 mm • Pikkus: 5 m Kiirkinnitusega sidumisvöö 25 mm 0,5–5 m, 200 kg, must • Kimpu sidumiseks ja kinnitamiseks eri kohtades tööstusest harrastusteni • Lindi materjal: 100% polüpropüleen (PP) • Katkemistugevus 200 kg • Laius: 25 mm KOORMAKINNITUSVAHENDID Kood 0713 922 906 Pikkus m Kood 0,5 0713 922 900 1 0713 922 901 3 0713 921 902 5 0713 922 903 8 0713 922 980 Pingutiga sidumisvöö • Kimpu sidumiseks ja kinnitamiseks erinevates kohtades • Lindi materjal 100% polüpropüleen (PP) • Katkemistugevus: 500 kg • Laius: 25 mm • Pikkus: 2 m Kood 5713 922 532 230
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=