© AS Würth 08/24 LÕIKEKETAS CERALINE Terasele ja roostevabale terasele Keraamiliste lõiketeradega kettad on äärmiselt pika kasutuseaga ja suure lõikevõimsusega Vähem järeltöötlust Vähem lõikamisjääke. Väiksem koormus töötajale Väiksem vibratsioon, müra ja sädemete hulk. Kuni 30% vähem lõikamistolmu. NB! • Kasuta isikukaitsevahendeid • Ära kasuta vigastada saanud kettaid • Säilitage 20 °C juures • Ketta paigaldamisel nurklihvija külge jätke metallist seib masina poole • Raua-, kloori- ja väävlivaba Ø x paksus mm Ava mm Max p/min Kood 125 x 1,0 22,23 12 250 0664 831 250 125 x 1,3 22,23 12 250 0664 831 253 230 x 2,0 22,23 6 600 0664 832 302 Kasutusiga ●●●● Lõikevõimsus ●●●● Kasutusmugavus ●●●● Lõikekvaliteet ●●●● 7
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=