Würth kataloog

Lint-tropp (Double) Turvaliseks tõstmiseks ehitustele, tööstusesse ja kõikjale, kus raskuseid tõstetakse. Kahekordselt õmmeldud tõstevöö lint. Kitsendatud tugevdatud silmused. Materjal 100% polüester. Tugevuskordaja 7:1. CE märgistus, lindi värv näitab nimikoormust. Kontroll-lipik lihtsustab järelevalvet. Tõstevöö Kaitsekangaga kaetud kiudlõimega vöö kõige tõstmiseks. Pehme ja meeldiv käsitseda. Materjal 100% polüpropüleen (PP). Tugevuskordaja 7:1. CE märgistus, kaitsekanga värv näitab nimikoormust. Kontroll-lipik lihtsustab järelvalvet. Lint-troppide nurgakaitsed Materjal 100% polüesterlint. Pikkus 0,3 m. Lint-tropile Kood 1000 kg (kollane) 0713 501 160 2000 kg (hall) 0713 501 161 3000 kg (sinine) 0713 501 162 Tõstevööde nurgakaitsed Kaitse, mis on takjaga avatav. Kaitse saab vajadusel tõstevöölt eemaldada. Pikkus 0,3 m. Tõstevööle Kood 1000 kg (oranž) 0713 501 163 2000 kg (kollane) 0713 501 164 3000 kg (pruun) 0713 501 165 5010 kg (sinine) 0713 501 166 Tõstevööde ja lint-troppide lubatud koormused TÕSTEVAHENDID Nimikoormus WLL kg 7:1 1000 kg lilla 2000 kg roheline 3000 kg kollane Laius 50 mm 60 mm 90 mm Pikkus Kood Kood Kood 1 m 0713 501 100 2 m 0713 501 101 0713 501 105 0713 501 111 3 m 0713 501 102 0713 501 106 0713 501 112 4 m 0713 501 103 0713 501 107 0713 501 113 5 m 0713 501 108 0713 501 114 6 m 0713 501 104 0713 501 109 0713 501 115 8 m 0713 501 110 0713 501 116 Kasulik pikkus ringi pikkus=2 x kasulik pikkus Nimikoormus WLL kg 7:1 1000 kg lilla 2000 kg roheline 3000 kg kollane 5000 kg punane Laius umb 25 mm umb 30 mm umb 40 mm umb 50 mm Kasulik pikkus/ringi pikkus Kood Kood Kood Kood 0,5/1 m 0713 501 130 0713 501 134 0713 501 139 1,0/2 m 0713 501 131 0713 501 135 0713 501 140 0713 501 145 1,5/3 m 0713 501 132 0713 501 141 2,0/4 m 0713 501 133 0713 501 136 0713 501 142 0713 501 146 3,0/6 m 0713 501 137 0713 501 143 0713 501 147 4,0/8 m 0713 501 138 0713 501 144 0713 501 148 kg 800 1600 2400 4000 kg 2000 4000 6000 10000 kg 1800 3600 5400 9000 kg 1400 2800 4200 7000 kg 1000 2000 3000 5000 Tõstevööde ja lint-troppide seisukorda tuleb regulaarselt kontrollida. Tõstes detaile, kus on teravaid nurki, tuleb kasutada vastavat nurgakaitset. Silmustõste korral tuleb jälgida, et tõstetav detail ei pääseks tõste ajal vöö suhtes libisema. Tutvu kontrollimisjuhistega enne kasutust. kg 1000 2000 3000 5000 Vöö/tropi markeering 232

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=