© AS Würth 08/24 LIHVKETAS SPEED • Suure vastupidavusega lihvketas • Eriti sobilik terasele ja RST/HST materjalidele • Servade, pindade, tugevate keevisõmbluste jne lihvmiseks • Kasutamiseks elektri või suruõhu nurklihvijatega • Täidab OSA ohutusnõuded • Terase, kloori ja väävlivaba (≤0,1%) • Pakend 10 tk Ø x paksus mm Ava mm max p/min Kood 125 x 7,0 22,2 12 200 0664 191 257 Elastne struktuur ning väike kaal vähendab müra ning vibratsiooni. Ruuduline lihvpind, hoiab lihvitava ala jahedamana ja seetõttu on värvimuutuste tekkimise võimalus väiksem. Eelised • Uudne ruuduline lihvpind (detail kuumeneb vähem) • Lihtne kasutada nii kitsastes kohtades kui ka kumeratel pindadel • Sobib erinevate metallide töötlemiseks • Tõhus materjalieemaldus • Ei vaja tugitalda • Lihtne kasutada • Pikk kasutusiga Sobilik terasele ja RST/HST-le ning värvilistele metallidele. Täidab OSA ohutusnõuded. Terase, kloori ja väävlivaba. Pakend 25 tk. Ø x paksus mm Ava mm max p/min Kood 125 x 3,0 22,23 12 200 0665 191 253 LIHVKETAS 9
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=