© AS Würth 06/24 Osakeere DIN 931 ISO 4014 8.8 Tsingitud (C1) 8.8 Kuumtsingitud (C3) 10.9 Pinnakatteta Ei sobi kasutamiseks ehitise kandvates konstruktsioonides! KUUSKANTPEAGA POLT Ø mm L mm 8.8 Tsingitud 8.8 Kuumtsingitud 10.9 Pinnakatteta M30 80 0053 30 80 90 0053 30 90 0059 630 90 100 0053 30 100 0059 630 100 0052 30 100 110 0053 30 110 0059 630 110 0052 30 110 120 0053 30 120 0059 630 120 0052 30 120 130 0053 30 130 0059 630 130 140 0053 30 140 0059 630 140 150 0053 30 150 0059 630 150 0052 30 150 160 0053 30 160 0059 630 160 0052 30 160 180 0053 30 180 0059 630 180 0052 30 180 200 0053 30 200 0059 630 200 0052 30 200 220 0053 30 220 0059 630 220 0052 30 220 240 0053 30 240 0059 630 240 260 0053 30 260 280 0059 630 280 300 0053 30 300 0059 630 300 320 0059 630 320 340 0059 630 340 400 0052 30 400 M33 170 0053 33 170 M36 100 0053 36 100 120 0053 36 120 0059 636 120 140 0053 36 140 0059 636 140 150 0059 636 150 0052 36 150 160 0053 36 160 0059 636 160 180 0053 36 180 0059 636 180 200 0053 36 200 0059 636 200 510 0059 636 510 L AV 155
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=