© AS Würth 08/24 LIHVKETAS CERALINE Eriti suure materjalieemaldusega keraamiline lihvketas Tõhus ja jahe lihvimine Pikk kasutusiga tänu keraamilistele lihvteradele NB! • Kasuta isikukaitsevahendeid • Ladustamisel jälgi, et toode oleks kaitstud otsese päikesevalguse eest, et oleks eemal kütekolletest ja kaitstud üleliigse niiskuse eest • Vajadusel säilitage orginaalpakendis18–22 °C juures ja õhuniiskus võiks jääda 45–60% vahemikku • Raua-, kloori- ja väävlivaba (≤ 0,1%) Kinnitus Sobib kokku 3M Roloc süsteemiga Lihvaine Keraamiline Kasutuskohad • Sobib kasutamiseks kõigis lihvijates koos tugikettaga (NB! Jälgi p/min) • Servade ja pindade lihvimiseks, keevisõmbluste ettevalmistamiseks ja järeltöötluseks, viimistlemiseks ja silumiseks, värvi ning rooste eemaldamiseks • Sobib ideaalselt järgnevate meterjalide töötlemiseks: roostevabad terased, happe- ja kuumuskindlad terased (kõrge legeeritud), teras ja värvilised metallid Materjali alamrühm Läbimõõt (∅) Karedus Max p/min Soovitav p/min Kood Pak. RST Teras Värvil. metallid 50 mm 36 30000 20000 0580 005 236 50 50 mm 60 30000 20000 0580 005 260 50 50 mm 80 30000 20000 0580 005 280 50 50 mm 120 30000 20000 0580 005 212 50 76 mm 36 20000 12000 0580 007 236 50 76 mm 60 20000 12000 0580 007 260 50 76 mm 80 20000 12000 0580 007 280 50 76 mm 120 20000 12000 0580 007 212 50 Lisatooted Nimetus Ø Võll Kood Rolock tugiketas 50 mm 6 mm 0586 578 01 Rolock tugiketas 76 mm 6 mm 0586 578 02 11
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=