© AS Würth 08/24 Roostevabadele ja happekindlatele terastele Zirkon lihvaine sobib erinevatele materjalidele nagu: teras rst/hst, alumiinium, puit, kõvad plastid. Servade/äärte lihvimiseks, jääkide eemaldamiseks, roostest puhastamiseks, keevisõmbluste lihvimiseks. Lihvaine Zirkon, seljamaterjal polüester-puuvill, klaaskiudketas. • Eriti pikk kasutusiga •Suurem materjali eemaldamisvõime • Iseterituvad lihvterad • Lamellid püsivad kindlalt kohal Ø mm Ava mm p/min Karedus Kood Kood Pakend 125 22,2 12.200 40 0579 430 324 0579 430 524 10 60 0579 430 326 0579 430 526 80 0579 430 328 0579 430 528 120 0579 430 321 - WÜRTH LAMELLKETAS Ø mm Kinnitus max p/min Karedus Kood 50 Kokkusobiv 3M Roloc süsteemiga 30.000 40 0578 705 040 60 0578 705 060 80 0578 705 080 120 0578 705 012 115 22,2 13.300 40 0578 711 540 60 0578 711 560 80 0578 711 580 120 0578 711 512 Ø 50 mm ketas • Tugeva plastkorpuse ja kiirkinnitusega • Suruõhuga toimivatele lihvmasinatele Ø 115mm ketas • Klaaskiudkorpusega ja 22,2 mm avaga • 115mm suruõhu- või elektrilistele nurklihvijatele Töödeldavad materjalid Spetsiaalselt roostevabad terased, kroom- ja nikkelseosterased, seos- ja seostamata terased, ehitusterased, tööriistaterased, värvilised metallid, valud, kõvad plastid ja puit. • Ei ummistu • Jahe lihvimine, ei teki temperatuurist põhjustatud värvimuutusi • Lai kasutusvaldkond FLEXI-DISC LAMELLKETAS 13
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=