© AS Würth 08/24 LAMELLKETAS ALUMIINIUMILE LGA-ALU Sobib hästi värviliste metallide lihvimiseks • Lamellketas on suure lihvimisvõimsuse ja pika kasutuseaga • Lamellid on eraldi töödeldud ja need ei klaasistu lihvimise käigus • Korpuse materjal on elastne plast Ø mm Ava mm Max p/min Karedus Kood 125 22,23 12 250 40 1970 080 136 60 1970 080 137 LAMELLKETAS NET • Lamellide võrkjas struktuur tagab kiire ja jaheda lihvimise. • Lihvkettad ei ummistu ja tänu sellele on lihvimisjälg ühtlane. • Sobib hästi alumiiniumi lihvimiseks ja vana värvi või rooste eemaldamiseks. NB! Ei sobi nurkade ja servade lihvimiseks. Ø mm Ava mm Max p/min Karedus Kood 125 22,23 12 000 40 0578 820 324 60 0578 820 326 Sobib hästi pehmete materjalide lihvimiseks 15
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=