Ø x paksus mm Ava mm Mudel max p./min Kood Pak. 125x1,0 22,2 12.200 0669 131 250 100 Würth lõikeketas Rst/Hst -le Ei sisalda rauda, kloori, väävlit (< 0,1 %). WÜRTH LÕIKEKETAS WÜRTH LÕIKEKETAS Ø x paksus mm Ava mm max p/min Kood 125 x 1,0 22,23 12 250 0664 631 250 Kasutusiga Lõikevõimsus Kasutusmugavus Lõikekvaliteet Mitmekülgsus Terasele ja roostevabale terasele Kõrgtehnoloogiline lõikeketas, suure lõikevõimsusega, erinevatesse kasutuskohtadesse Kuni 50% rohkem lõikeid Puhtam ja lihtsam lõikamine Tänu karedale ketta külgpinnale ei kiilu lõikeketas kinni. Vähem järeltöötlust Vähem lõikamisjääke. Väiksem koormus töötajale Väiksem vibratsioon, müra ja sädemete hulk. Kuni 30% vähem lõikamistolmu. Raua, kloori ja vääblivabad Eriti sobilik tööriistaterastele ja roostevabale terasele. Saab kasutada ka rauda mittesisaldavate lõikamiseks (max 4 mm materjal). 6
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=