© AS Würth 08/24 Ø mm Kinnitus max. p/min Karedus Kood 50 Kokkusobiv 3M Roloc süsteemiga 30.000 36 0578 605 036 40 0578 605 040 60 0578 605 060 80 0578 605 080 120 0578 605 012 76 20.000 36 0578 607 636 40 0578 607 640 60 0578 607 660 80 0578 607 680 120 0578 607 612 Zirkonikorund • Mini-Disc lamell-lihvketas suruõhulihvmasinatele • Ø 76 mm ketas sobib ka suruõhu- või elektrilistele 115 mm nurklihvijatele M14 -kinnitusega Kasutuskohad • Valikuvõimalus fiiberketaste, lihvketaste, lihvkäiade ja lihvhüllside asemel • Keevisõmbluste töötlemine, tasapindade lihvimine, värvi ja laki eemaldamine, tööriistade teritamine, puhastus ja poleerimine, jääkide eemaldamine, nurkade viimistlemine, rooste-eemaldus • Raskelt ligipääsetavad kohad Töödeldavad materjalid Spetsiaalselt roostevabad terased, kroom- ja nikkelseosterased, seos- ja seostamata terased, ehitusterased, tööriistaterased, värvilised metallid, valud, kõvad plastid ja puit. Konstruktsioon • Tugev kiirkinnitusega plastketas • Tugev elastne puuvillkangas, millel on suur rebimistugevus MINI-DISC LAMELLKETAS Lisatooted Nimetus Ø Võll Kood Rolock tugiketas 50 mm 6 mm 0586 578 01 Rolock tugiketas 76 mm 6 mm 0586 578 02 Rolock tugiketas 76 mm M 14 keere 0586 578 03 17
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=