Würth kataloog

WÜRTH LÕIKEKETAS Ø x paksus mm Ava mm max p/min Kood 125 x 1,0 22,23 12 250 0669 231 250 Terasele ja roostevabale terasele Ei sisalda rauda, kloori, väävlit. LÕIKEKETAS RED LINE Terastele ja roostevabadele terastele Ei sisalda rauda, kloori, väävlit (<0,1%) EN 12413 Ø x paksus mm Ava mm Mudel max. p/min Kood Pak. 125 x 1,0 22,23 12.250 0669 230 121 100 125 x 1,6 0669 230 126 50 230 x 1,9 6.600 0669 230 231 25 Terastele EN 12413 Ø x paksus mm Ava mm Mudel max. p/ min Kood Pak. 125 x 2,5 22,23 12.200 0669 201 252 25 230 x 2,5 22,23 6.600 0669 202 325 LÕIKEKETAS RED LINE 8

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=