© AS Würth 08/24 VIIMISTLUSRULLID Fliisist poleerimisrull, mis on välja töötatud roostevabade materjalide töötlemiseks Metallpindadelt saab eemaldada nii oksiidi kui ka värvimuutused ning hajutada erinevaid defekte. Kasutuskohad Sobib värvilistele metallidele, roostevabadele- ja süsinikterastele. Ø mm Laius Ava Max p/min Värvus Karedus Kood Pak. 115 100 19 3 400 Oranž Kare 0672 929 080 1 Kollane Keskkare 0672 929 180 1 Roheline Peen 0672 929 280 1 Lisatooted Kood Nurklihvija EWS 14-125 INOX 0702 478 0 Võll viimistlusrullile M14 0702 451 020 Ø mm Laius Ava Max p/min Värvus Karedus Kood Pak. 100 100 19 3 400 Lilla Eriti peen 0672 919 400 1 Ø mm Laius Võll Ø Max p/min Värvus Karedus Kood Pak. 40 25 6 9 000 Oranž Kare 0672 304 080 10 Kollane Keskkare 0672 304 018 10 Roheline Peen 0672 304 028 10 Lisatooted Kood Lihvmasin GSL 700-E 0702 521 0 Lihvmasin GSL 950-E 0702 522 0 Paindvõll 0702 520 005 19
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=