Würth kataloog

LAEANKUR W-DN Mõõdud Tsentrite vaheline kaugus scr mm 200 Kaugus äärest ccr mm 150 Min. materjali paksus hmin mm 80 Paigaldussügavus hef mm 32 Puuri mõõt d0 mm 6 Ava mõõt dcut ≤ mm 6,4 Ava sügavus 4) h 0≥ mm 40 Ava kinnitatavas detailis df≤ mm 7 Mõõdud Max kinnituspaksus tfix max mm 5 35 Nimetus W-DN 6-5 W-DN 6-35 W-DN laeankur, tsingitud Kood 0905 366 640 0905 36 35 Pakend tk 200 200 Koormused Ankru mõõt M6 Lubatud koormus mittekandvad süsteemid betoonis (kõik suunad) Fperm (kN) ≥C20/25 ja ≤ C50/60 2,4 Lubatud painutusmoment MpermNm 3,1 Lubatud koormus tule korral (Tehniline raport TR 020) Ääre ja tsentrite vahelised kaugused toodud ETA heakskiidus ETA-06/0259 R30; Fperm kN 0,8 R60; Fperm kN 0,7 R90; Fperm kN 0,6 R120; Fperm kN 0,4 12

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=