© AS Würth 08/24 Ø mm Kinnitus Max p/min Soovitav p/min Kood Pak. 50 Roloc 3.000 2.500-10.000 0673 23 50 10 75 1.000 0673 23 75 Üldised töö- ja ohutusjuhised • Lihvkettaid kasutatakse 10–15° nurga all • Maksimum pöörete arvu ei tohi ületada • Töötamisel tuleb kasutada kaitsevahendeid nagu kaitseprille, kaitsekindaid ja kuulmiskaitset • Järgida kasutus- ja ohutusjuhiseid Kasutuskohad Poleerimine poleerimispasta abil. Sobib eriti roostevabale terasele, terasele ja värvilistele metallidele nagu alumiiniumile, vasele, messingule ja pronksile. Poleerimisjuhised • Mida parem eelnev lihvimine on, seda kiirem poleerimine • Eelneval lihvimisel sobilik lihvketta karedus on eriti peen või lihvpaberi karedus 320 või 400 • Lisa lihvpasta pöörlevale kettale • Iga töötsükkel peab olema risti või viltu eelmise suhtes • Poleerimispastasid ei tohi segada • Lihvpasta jäänused eemaldatakse pindadelt Würth Puhastussprayga, kood 0890-108 7 • Oluline: Kui tööetapid tehakse hoolimatult, on vead poleeritud pinnal lihtsamalt nähtavad • Juhised on üldised soovitused, lõpptulemus sõltub algsest seisust ja nõutavast tasemest METALLI POLEERIMISKETAS Lisatooted Nimetus Ø Võll Kood Rolock tugiketas 50 mm 6 mm 0586 578 01 Rolock tugiketas 76 mm 6 mm 0586 578 02 Rolock tugiketas 76 mm M 14 keere 0586 578 03 Lisatoode Poleerimispasta Mõõdud mm Värv Kasutuskoht Kood Pak. 160x70x70 Sinine Terased, RST, värvilised. 0673 05 3 1 21
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=