© AS Würth 08/24 Tugevapõhjaline, 0,8 mm paks – talub painutamist. Puhas tööjälg – lihvaine alum-oxid, sideaine kunstvaik. Pikk kasutusiga –ei murdu ega rebene servasid või ääri lihvides. FIIBERKETAS Ø mm Sise Ø mm Karedus Kood 115 22 36 0580 115 36 125 22 24 0580 125 24 36 0580 125 36 40 0580 125 40 60 0580 125 60 80 0580 125 80 100 0580 125 100 120 0580 125 120 3M CUBITRON II FIIBERKETAS Ø mm Sise Ø mm Karedus Kood 127 22 36+ 5M38 288 7 127 22 36+ 0580 712 536* *- RST-le Lihvaineks 3M poolt patendeeritud keraamiline Cubitrion II, mis on valmistatud korrapärase kujuga lihvteradest. Lihvterad püsivad teravana ja hoiavad oma kuju ka kuludes. • Eriti tõhus materjalieemaldus (kuni 40% parem) ja eriti pikk kasutusiga (kuni 3x pikem) võrreldes varasemate keraamiliste fiiberketastega • Sobib nii kõvadele kui tavaterastele • Lihvitav detail kuumeneb vähe 23
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=