Terasele ja roostevabale terasele. Lihvaine alumiiniumoksiid, seljamaterjal polüesterkangas, klaaskiudketas Jääkide eemaldamiseks, roostest puhastamiseks, keevisõmbluste ja nurkade lihvimiseks. LAMELLKETTAD RED LINE ∅ mm Ava mm Max p/min Karedus Kood Pakend 125 22,23 12 250 40 0579 580 324 10 60 0579 580 326 80 0579 580 328 120 0579 580 321 LAMELLKETAS 3M CUBITRON II 3M Cubitrion II lamelkettad 969F • Üks ketas sobib nii lihvimiseks kui ka viimistlemiseks • Vastupidav polüesterkangas ja keraamilised lihvterad tagavad pika kasutusea • Sobib teraste ja roostevabade teraste lihvimiseks ∅ mm Ava mm Max p/min Karedus Kood Pakend 125 22,23 12 250 40+ 5M51 468 10 60+ 5M51 469 80+ 5M51 470 LAMELLKETAS RED LINE 14
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=