© AS Würth 08/24 FLIISKETAS Terasele, roostevabale terasele ja rauda mittesisaldavatele metallidele • Tugevalt kokkupressitud fliisketas • Roostevabade pindade ettevalmistamiseks enne poleerimist • Rauda mittesisaldavate metallipindade ettevalmistamine enne katmist • Viimane viimistlus enne poleerimist • Matejalidefektide hajutamine Läbimõõt mm Laius mm Ava mõõt mm Kõvadus Viimistlusaste Max rpm Soovitav rpm Kood Pakend 150 6 25,4 pehme eriti peen 3300 2400 0585 915 243 6 125 6 22,23 pehme eriti peen 6000 5300 0585 012 243 6 Läbimõõt mm Ava mõõt mm Kõvadus Viimistlusaste Max rpm Soovitav rpm Kood Pakend 125 22,23 pehme eriti peen 8000 4500 0585 012 348 5 Läbimõõt mm Laius mm Ava mõõt mm Kõvadus Viimistlusaste Max rpm Kood Pakend 152 25,4 25,4 kõva eriti peen 6000 0694 730 20 1 152 25,4 25,4 pehme keskmine 6000 0694 730 30 1 152 25,4 25,4 keskmine eriti peen 6000 0674 730 40 1 25
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=