© AS Würth 08/24 Ø mm Max p/min Kinnitus mm Karedus Kood Pak. 115 11 000 22,23 eriti kare 0585 333 115 10 125 10 000 22,23 eriti kare 0585 333 125 10 NAILON LIHVKETAS Ø mm Kinnitus Max p/min Soovitav p/min Karedus Kood Pak 50 Roloc 13 000 12 000 eriti kare 0673 222 50 10 75 11 000 10 000 0673 222 75 Süsinik-kiust jämeda struktuuriga ja keraamiliste teradega, elastne lihvketas, võimaldab suurepärast lihvimist ega ummistu pinnakatete eemaldamisel. Ei sisalda roostetavaid metalle, seega ei riku töödeldavat pinda. Keraamiline tera kulub poole aeglasemalt võrreldes ränikarbiidist teraga. Sobib pea kõikidele materjalidele. Eriti sobiv roostevabale terasele, terastele, värvilistele metallidele nagu alumiiniumile, vasele, messingule ja pronksile, puule ja plastile. Kasutuskohad Sobib hästi värvi, rooste, hapestumiste, mustuse, oksiidikihi, plastpinnakatete, liimi, tihendijäänuste ja betoonipritsmete eemaldamiseks ja puhastamiseks ning töötlemiseks enne ja peale keevitamist. Sobib hästi auto keretööde teostamise juurde. Võlli Ø x pikkus mm 100 kettaid sobib 150 mm kettaid sobib Kood 6 mm x 52 mm 1 1 0585 110 01 8 mm x 70 mm 1-2 1-2 0585 115 01 Värvus Ø x paksus x ava mm Max p/min Soovitav pöörete arv p/min Kood Pak. Punane 100x13x12 8000 5300-8000 0585 333 100 10 Punane 150x13x12 5500 3600-5500 0585 333 150 5 27
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=