LAMELLKETAS OSF Kood 0585 580 328 Sobib hästi torutöödele, OSF (onestep finish) võimaldab ühe etapina nii lihvimist kui ka pinnaviimistlust. Tänu tugevale klaaskiudkettale ei vaja eraldi tugiketast ja võib kinnitada otse kiirusregulaatoriga nurklihvija külge. Spetsiaalsel lihvkettale asetsevad vaheldumisi lihvpaberi ja nailoni lamellid, selline kooslus tagab konstantselt madala Ra väärtuse (mida väiksem on Ra väärtus, seda siledam on pind). Kasutuskohad Sobib värvilistele metallidele, roostevabadele- ja süsinikterastele. Ø mm Ava Max p/min Soovitav p/min Kood Pak. 125 22,23 12 200 2 500–3 500 0585 580 328 10 Lisatooted Kood Nurklihvija EWS 14-125 INOX 0702 478 0 Enne lihvimist Pärast lihvimist 18
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=