© AS Würth 08/24 Kangast põhjaga lihvpaber • Alumiiniumoksiid lihvaine • Metalli lihvimiseks • Tugev kangast põhi LIHVPABER Lihvpaberid Mõõdud Karedus Kood Pakend 230 x 280 mm 40 0674 000 40 50 60 0674 000 60 80 0674 000 80 120 0674 000 120 180 0674 000 180 240 0674 000 240 320 0674 000 320 LIHVPABER Puuvillasest kangast ülipainduv lihvpaber Kunstvaik seob hästi lihvaine (alumiiniumoksiid) ja võimaldab lihpaberit mugavalt painutada Lihvpaberid Mõõdud Karedus Kood Pakend (m) 115 mm x 25 m 60 0675 115 60 25 80 0675 115 80 100 0675 115 100 120 0675 115 120 150 0675 115 150 180 0675 115 180 29
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=