© AS Würth 06/24 KUUSKANTPEAGA POLT Ø mm L mm Roostevaba A2-70 Happekindel A4-70; (M24-A4-50) Happekindel A4-80 M5 40 0095 5 40 0090 5 40 50 0095 5 50 0090 5 50 M6 30 0095 6 30 0090 6 30 0090 06 30 35 0095 6 35 0090 6 35 40 0095 6 40 0090 6 40 0090 06 40 45 0090 06 45 50 0095 6 50 0090 6 50 0090 06 50 55 0095 6 55 0090 6 55 60 0095 6 60 0090 6 60 70 0095 6 70 0090 6 70 80 0095 6 80 0090 6 80 0090 06 80 90 0095 6 90 0090 6 90 100 0090 6 100 0090 06 100 110 0090 6 110 120 0090 6 120 130 0090 6 130 140 0090 6 140 M8 35 0090 8 35 40 0095 8 40 0090 8 40 45 0090 8 45 50 0095 8 50 0090 8 50 60 0095 8 60 0090 8 60 70 0095 8 70 0090 8 70 0090 08 70 80 0095 8 80 0090 8 80 90 0095 8 90 0090 8 90 100 0095 8 100 0090 8 100 110 0095 8 110 0090 8 110 130 0090 8 130 0090 08 130 140 0090 8 140 180 0095 8 180 M10 40 0095 10 40 0090 10 40 45 0090 10 45 50 0095 10 50 0090 10 50 55 0090 10 55 60 0095 10 60 0090 10 60 65 0090 10 65 70 0095 10 70 0090 10 70 80 0095 10 80 0090 10 80 90 0095 10 90 0090 10 90 100 0095 10 100 0090 10 100 110 0090 10 110 120 0095 10 120 0090 10 120 140 0095 10 140 0090 10 140 Ø mm L mm Roostevaba A2-70 Happekindel A4-70; (M24-A4-50) Happekindel A4-80 M 10 150 0090 10 150 160 0095 10 160 0090 10 160 M12 50 0095 12 50 0090 12 50 55 0095 12 55 60 0095 12 60 0090 12 60 0090 012 60 65 0090 12 65 70 0095 12 70 0090 12 70 75 0090 12 75 80 0090 12 80 90 0095 12 90 0090 12 90 100 0095 12 100 0090 12 100 110 0095 12 110 0090 12 110 120 0090 12 120 0090 012 120 140 0095 12 140 0090 12 140 160 0095 12 160 0090 12 160 170 0095 12 170 180 0090 12 180 M14 60 0090 14 60 70 0095 14 70 0090 14 70 M16 50 0090 016 50 55 0090 16 55 60 0095 16 60 0090 16 60 65 0095 16 65 0090 16 65 0090 016 65 70 0095 16 70 0090 16 70 0090 016 70 75 0090 16 75 80 0095 16 80 0090 16 80 0090 016 80 85 0090 16 85 90 0095 16 90 0090 16 90 100 0090 16 100 110 0095 16 110 0090 16 110 0090 016 110 120 0090 16 120 130 0095 16 130 0090 16 130 140 0090 16 140 150 0090 16 150 160 0090 16 160 180 0090 16 180 220 0090 16 220 M18 80 0095 18 80 100 0090 18 100 L AV Osakeere DIN 931 ISO 4014 Roostevaba A2-70 (C3) Happekindel A4-70: M24- A4-50 (C4) Happekindel A4-80 (C4) Ei sobi kasutamiseks ehitise kandvates konstruktsioonides! 157
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=