© AS Würth 08/24 Lihvlint, 10 x 330 mm Elastsed ja kauakestvad Cubitron II abrasiivmaterjaliga lihvlindid. Sobivad erinevatele terastele ka roostevabale ning värvilistele metallidele Lihvlint, 20 x 520 mm Tsirkooniumoksiidiga lihvlindid. Sobivad erinevate teraste ja värviliste metallide lihvimiseks. Lihvlint, 75 x 2000 mm Tsirkooniumoksiidiga lihvlindid. Sobivad erinevate teraste ja värviliste metallide lihvimiseks ning teritamiseks. LIHVLINT Laius mm Pikkus mm Karedus Kood 10 60 5M94 700 060 80 5M94 700 080 120 5M94 700 120 Laius mm Pikkus mm Karedus Kood 20 520 40 0672 993 004 60 0672 993 006 80 0672 993 008 Laius mm Pikkus mm Karedus Kood 75 2000 36 0672 775 36 40 0672 775 40 60 0672 775 60 80 0672 775 80 31
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=