VILDIST POLEERIMISKETAS Ideaalne poleerimiseks ja väiksemate värvimuutuste eemaldamiseks Püstised lamellribid ning ketta jahutussooned tagavad jaheda poleerimise Kvaliteetne vilt (100% lambavill) Kasutuskohad Sobib roostevabale terasele, terasele ja värvilistele metallidele, plastidele ja pinnakatete viimistlemiseks. Poleerimisjuhised • Mida parem eelnev lihvimine on, seda kiirem poleerimine • Lisa lihvpasta pöörlevale kettale • Poleerimispastasid ei tohi segada • Lihvpasta jäänused eemaldatakse pindadelt Würth Puhastussprayga, kood 0890 108 7 • Oluline: Kui tööetapid tehakse hoolimatult, on vead poleeritud pinnal lihtsamalt nähtavad • Juhised on üldised soovitused, lõpptulemus sõltub algsest seisust ja nõutavast tasemest Ø mm Kinnitus Max p/min Soovitav p/min Kood Pak. 125 M14 4 000 2 500–3 000 0673 881 520 1 Lisatooted Kood Poleerimispasta, sinine 0673 05 3 Puhastusspray 0890 108 7 Nurklihvija EWS 14-125 INOX 0702 478 0 Mikrokangas Profi 0899 900 131 22
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=