Würth kataloog

FIIBERKETAS CERALINE Eriti suure materjalieemaldusega keraamiline fiiberketas Kasutuskohad • Sobib kasutamiseks kõigis lihvijates koos tugikettaga (Max p/min 12250) • Servade ja pindade lihvimiseks, keevisõmbluste ettevalmistamiseks ja järeltöötluseks, viimistlemiseks ja silumiseks • Sobib ideaalselt järgnevate meterjalide töötlemiseks: roostevabad terased, happe- ja kuumuskindlad terased (kõrge legeeritud), teras ja alumiinium Tõhus ja jahe lihvimine Pikk kasutusiga tänu keraamilistele lihvteradele NB! • Fiiberkettaid tuleb kasutada heakskiidetud tugikettaga • Kasuta isikukaitsevahendeid • Ladustamisel jälgi, et toode oleks kaitstud otsese päikesevalguse eest, et oleks eemal kütekolletest ja kaitstud üleliigse niiskuse eest • Vajadusel säilitage orginaalpakendis18–22 °C juures ja õhuniiskus võiks jääda 45–60% vahemikku • Raua, kloori ja väävlivaba (≤ 0,1%) Materjali alamrühm Läbimõõt (∅) Karedus Max p/min Soovitav p/min Kood Pak. RST Teras Värvil. metallid 125 mm 24 12250 7500 0580 912 524 25 125 mm 36 12250 7500 0580 912 536 25 125 mm 60 12250 7500 0580 912 560 25 125 mm 80 12250 7500 0580 912 580 25 125 mm 120 12250 7500 0580 912 512 25 Ava mõõt 22,23 mm Seotud tooted Kood Jahutusega tugiketas fiiberketastele,125 mm M14 0586 580 225 24

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=