© AS Würth 12/23 • Värvi, laki, metalli, pahtli jm. lihvimiseks ja viimistlemiseks • Lihvaine – ränikarbiid • Mõõdud 230 x 280 mm KUIV- JA VESILIIVAPABER Mõõdud mm Karedus Vesiliivapaber Kuivliivapaber Pakend 230 x 280 60 0584 11 60 0581 491 006 50 80 0584 11 80 0581 491 008 100 0584 11 100 0581 491 010 120 0584 11 120 0581 491 012 150 0584 11 150 0581 491 015 180 0584 11 180 0581 491 018 220 0584 11 220 240 0584 11 240 0581 491 024 280 0584 11 280 320 0584 11 320 0581 491 032 360 0584 11 360 400 0584 11 400 500 0584 11 500 600 0584 11 600 800 0584 11 800 1000 0584 111 000 1200 0584 111 200 Tehnilised andmed Lihvaine Alumiiniumoksiid Sideaine Kunstvaik Paber Karedused 40–100 C-paber 120g/m2 Karedused 120–320 B-paber 100g/m2 P40–80 pahtli, polüestri ja komposiitmaterjalide lihvimine P80–320 karestamine, täitepahtli/polüestri lõplik lihvimine P80–120 karestamine, täitepahtli lihvimine P150–320 täitepahtli lõplik lihvimine P240–400 uute detailide lihvimne Laius mm Pikkus m Karedus Kood 115 25 40 5506 247 104 60 5506 247 106 50 80 5506 247 108 100 5506 247 110 120 5506 247 112 150 5506 247 115 180 5506 247 118 240 5506 247 124 320 5506 247 132 LIHVPABER ARIZONA PERFECT Lihvpaber rullis Kõrgkvaliteetne lihvaine jätab ühtlase kvaliteediga jälje. 35
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=