Würth kataloog

NAILON LIHVKETAS 3M XT PRO EXTRA CUT • Eemaldab kiiresti paksu värvi ja rooste • Puhastab keevisõmblused ja eemaldab keeviste värvimuutused • Paindlik võrkkonstruktsioon võimaldab suurt kontaktpinda • Lihvaine – alumiiniumoksiid Ø mm Max p/min Kinnitus mm Karedus Kood Pak. 125 12 000 22,23 eriti kare 5M51 911 10 125 12 200 M14 eriti kare 5M51 912 10 PUHASTUSKETAS Teipide, kleebiste ja liimijäänuste eemaldamiseks metallpindadelt Tähelepanu! • Kasuta aeglaselt pöörlevat trelli (max 2000 p/min) • Karesta uus ketas enne kasutamist • Töösuund tuleb valida vastupidine pöörlemissuunale Kood 0585 93 Kogus 1 ∅ mm 90 Komplektis 6-nurkne adapter (47 x 10 mm) Jah • Ära töötle ühte kohta liiga pikalt, kuna temperatuur võib värvi kahjustada • Soovitame puhastusketast kõigepealt katsetada mittenähtavas kohas • Kasuta kaitseprille, kõrvaklappe ja töökindaid! 28

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=