© AS Würth 08/24 Puidu ja metalli lihvimiseks • Mugandub vastavalt pinnale, sobib igasse kohta • Käepärane raskelt ligipääsetavates kohtades • Eriti sobilik tasapindade lihvimisel • Lihvpaber ja -tugi koos • Kuivlihvimiseks • Lihvaine alumiiniumoksiid • Lihtsalt veega puhastatav Puidu, metalli, värvide, pahtlite ja laki lihvimiseks • Tugev padi toimib klotsina • Mugandub hästi vastavalt pinnale • Lihtsalt veega puhastatav LIHVPLAAT LIHVPADI Pikkus mm Laius mm Paksus mm Karedus Kood 155 100 9 120 0587 02 120 220 0587 02 220 Pikkus mm Laius mm Paksus mm Karedus Kood 100 68 25 60 0587 01 60 80 0587 01 80 120 0587 01 120 220 0587 01 220 SABAGA NAILONHARI Ränikarbiidist lihvteradega nailonharjad • Harjased ei tööta ainult otstest vaid ka külgedel • Harjased tekitavad vähe survet, mis omakorda vähendab kuumuse teket • Elastsed harjad sobituvad hästi töödeldava detaili pinnaga • Parima tulemuse saavutab 8000 kuni 10 000 p/min juures • Sobib pea kõikide materjalide töötlemiseks D mm H mm A mm Harja Ø mm Karedus Võlli Ø mm Max p/min Kood Pak. 50 12 10 1,1 120 6 15 000 0714 692 603 1 50 12 10 0,6 320 6 15 000 0714 692 605 1 70 20 12 1,1 120 6 15 000 0714 692 610 1 70 20 12 0,6 320 6 15 000 0714 692 615 1 41
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=