Würth kataloog

LIHVLINT Keraamiliste lihvteradega lihvlindid Väga jahe lihvimine Sobivad ideaalselt järgnevate materjalide töötlemiseks – roostevabad terased, happe- ja kuumuskindlad terased (kõrglegeeritud), terased ja värvilised metallid Materjali alamrühm Pikkus x laius mm Karedus Kood Pakend (tk) RST Teras Värvil. metallid 60 0672 907 60 80 0672 907 80 LIHVLINT CERALINE Eriti suure materjalieemaldusega keraamiline lihvlint Tõhus ja jahe lihvimine Pikk kasutusiga tänu keraamilistele lihvteradele NB! • Kasuta isikukaitsevahendeid • Raua-, kloori- ja väävlivaba (≤ 0,1%) Materjali alamrühm Pikkus x laius (mm) Karedus Kood Pakend (tk) RST Teras Värvil. metallid 12 x 330 40 0672 816 004 20 12 x 330 60 0672 816 006 20 12 x 330 80 0672 816 008 20 32

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=