© AS Würth 08/24 D Ühtlase kvaliteediga – laineline traat – vastupidavad harjad RST, sabaga terasharjad roostevabade ja happekindlate kohtade puhastamiseks. Vastupidavad ja tõhusalt puhastavad harjad. Lihvmasin GSL 700-E Kiiruse reguleerimisega 10.000 – 30.500 p/min Kood 0702 521 0 Lihvmasin GSL 950-E Kiiruse reguleerimisega 2.500 – 8.700 p/min Kood 0702 522 0 Lihvmasin GS 700-E Kiiruse reguleerimisega 13.000 – 34.000 p/min Kood 0702 520 0 SABAGA TERASHARI Mudel Mõõt Ø mm Võll mm Traat mm Max rpm Kood A Ketas 30 6,0 0,2 20000 0714 691 18 40 18000 0714 69 10 50 0,3 15000 0714 691 11 77 4500 0714 690 47 102 4500 0714 690 48 B Koonus 50 0,3 4500 0714 69 12 70 6000 5465 500 702 C Tups 17 0,3 18000 0714 690 44 30 15000 0714 690 46 D Sõlmitud ketas 75 6,0 0,5 20000 0714 69 06 RST harjad A Ketas 40 6,0 0,2 18000 0714 692 300 60 0,3 15000 0714 692 301 C Tups 24 18000 0714 692 05 C Sõlmitud tups 20 6,0 0,25 20000 0714 692 119 A B C 43
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=