Würth kataloog

LIHVPABER ARIZONA PERFECT Mõõt mm Karedus Kood 21 avaga avadeta 150 40 5506 353 004 5506 343 004 60 5506 353 006 5506 343 006 80 5506 353 008 5506 343 008 100 5506 353 010 5506 343 010 120 5506 353 012 5506 343 012 150 5506 353 015 5506 343 015 180 5506 353 018 5506 343 018 240 5506 353 024 5506 343 024 320 5506 353 032 5506 343 032 400 5506 353 040 5506 343 040 Lihvpaber takjaga Tehnilised andmed Lihvaine Alumiiniumoksiid Sideaine Kunstvaik Paber Karedused 40–100 C-paber 120g/m2 Karedused 120–320 B-paber 100g/m2 P40–80 pahtli, polüestri ja komposiitmaterjalide lihvimine P80–320 karestamine, täitepahtli/polüestri lõplik lihvimine P80–120 karestamine, täitepahtli lihvimine P150–320 täitepahtli lõplik lihvimine P240–400 uute detailide lihvimne 36

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=