© AS Würth 08/24 TEEMANTKETAS Sobib betooni, katusekivide, telliste ja muude harilike ehitusmaterjalide lõikamiseks ∅ mm Ava mm Max lõikekiirus m/s Max rpm Kood 125 22,2 80 12 100 9500 010 286 230 22,2 80 6 600 9500 010 287 Kasutuskohad TEEMANTKETAS Mitmekülgne, kauakestev ja kulutõhus ehitusplatsi lõikeketas ∅ mm Ava mm Segmendi kõrgus mm Segmendi paksus mm Max lõikekiirus m/s Segmentide ühendus Max rpm Kood 125 22,23 10 2 80 Paagutatud 12 250 5527 165 125 230 22,23 10 2,5 80 Paagutatud 6 600 5527 165 230 Paindlikkus Kasutusiga Lõikekiirus Lõikekvaliteet Kuiv- ja märglõikamiseks Klinkerkivi, pehme Vana betoon, betoon Teekivid Katusekivid Betoontorud Kärgtellised Pestud betoon Kergelt armeeritud betoon 47
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=