© AS Würth 06/24 Täiskeere DIN 933 ISO 4017 8.8 Tsingitud (C1) 8.8 Kuumtsingitud (C3) 10.9 Pinnakatteta Ei sobi kasutamiseks ehitise kandvates konstruktsioonides! Ø mm L mm 8.8 Tsingitud 8.8 Kuumtsingitud 10.9 Pinnakatteta M3 8 0057 3 8 20 0057 3 20 M4 8 0057 4 8 10 0057 4 10 12 0057 4 12 16 0057 4 16 20 0057 4 20 25 0057 4 25 30 0057 4 30 35 0057 4 35 40 0057 4 40 50 0057 4 50 M5 6 0057 5 6 8 0057 5 8 10 0057 5 10 12 0057 5 12 16 0057 5 16 20 0057 5 20 25 0057 5 25 30 0057 5 30 35 0057 5 35 40 0057 5 40 45 0057 5 45 50 0057 5 50 60 0057 5 60 70 0057 5 70 M6 8 0057 6 8 10 0057 6 10 12 0057 6 12 14 0057 6 14 16 0057 6 16 0059 76 16 0056 6 16 18 0057 6 18 20 0057 6 20 0059 76 20 25 0057 6 25 0059 76 25 0056 6 25 30 0057 6 30 0059 76 30 0056 6 30 35 0057 6 35 40 0057 6 40 45 0057 6 45 0056 6 45 50 0057 6 50 Ø mm L mm 8.8 Tsingitud 8.8 Kuumtsingitud 10.9 Pinnakatteta M6 55 0057 6 55 60 0057 6 60 70 0057 6 70 75 0057 6 75 80 0057 6 80 90 0057 6 90 M7 16 0057 7 16 20 0057 7 20 25 0057 7 25 30 0057 7 30 40 0057 7 40 M8 10 0057 8 10 12 0057 8 12 14 0057 8 14 16 0057 8 16 0059 78 16 0056 8 16 18 0057 8 18 20 0057 8 20 0059 78 20 0056 8 20 25 0057 8 25 0059 78 25 0056 8 25 30 0057 8 30 0059 78 30 0056 8 30 35 0057 8 35 0059 78 35 0056 8 35 40 0057 8 40 0059 78 40 0056 8 40 45 0057 8 45 0059 78 45 0056 8 45 50 0057 8 50 0059 78 50 55 0057 8 55 60 0057 8 60 0059 78 60 0056 8 60 65 0057 8 65 70 0057 8 70 0059 78 70 75 0057 8 75 80 0057 8 80 90 0057 8 90 100 0057 8 100 0056 8 100 120 0057 8 120 160 0057 8 160 KUUSKANTPEAGA POLT d Ø M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 M36 AV 10 13 17 19 24 30 36 41 46 55 Keermesamm 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 3 3,5 4 Pea kõrgus 4 5,3 6,4 7,5 10 12,5 15 17 18,7 22,5 L AV 159
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=