Würth kataloog

• Nailon lihvib tõhusamalt ja kiiremini • Nailon on elastne, see ei põleta ega lihvi katki • Käsitsi lihvimiseks Alumiinium oksiid keskkare (100) • Puhastamiseks ja rooste eemaldamiseks • Värvi eemaldamiseks • Puidu lihvimiseks • Eemaldab mördi- ja krohvijäägid Peen (180) • Värvitavate pindade eeltöödeks • Pindade karestamiseks • Alumiiniumosade puhastamiseks • Plastosade lihvimiseks Eriti peen (280) Pindade mattlihvimiseks enne uuesti värvimist. Silicum-Carbid Ultra peen (600) • Valmis värvipindade töötlemiseks • “Apelsinipinna” eemaldamiseks • Mustuse eemaldamiseks • Poleerimiseks NAILON LIHVLAPP Pikkus mm Laius mm Karedus Kood 229 152 100 0585 45 100 180 0585 45 180 280 0585 45 280 1000 0585 45 600 PEHME LIHVLAPP SAHARA • Elastne lihvpaber mis on kantud vahtalusele • Sõidukite värvitöödeks • Mugav lihvimine raskelt ligipääsetavates kohtades, äärtel ja kumeratel pindadel • Alumiiniumoksiidist lihvaine Pehme lihvlapp mootorsõidukite kuivlihvimiseks Mõõdud Karedus Kood 115x125mm 150 5506 442 115 180 5506 442 118 220 5506 442 122 240 5506 442 124 320 5506 442 132 500 5506 442 150 600 5506 442 160 800 5506 442 180 Rull 25 m, rullis 200 lihvlappi 40

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=