© AS Würth 08/24 TEEMANTKETAS LONGLIFE & SPEED RS PLUS Premium klassi lõikeketas, mis sobib kasutamiseks nii soonefreeside kui ka nurklihvijatega Maksimaalne lõikekiirus ning puhtad ja täpsed lõikeservad Spetsiaalne laineline segmendi kuju Pikem kasutusiga Kuni 15 mm kõrgused segmendid Optimaalne tolmueemaldus ja jahutus • Segmentide vahed jahutavad ning eemaldavad tolmu lõikesoonest • Kettale tehtud avad annavad lisajahutust Pehmem töötamine ja meeldivamad töötingimused Spetsiaalsed süvendid summutavad vibratsiooni ja töötamisel tekkivat müra Erilised kaitsesegmendid ketastel 125–150 mm Pikendavad oluliselt teemantsegmentide püsimist kettal Ø(mm) Ava (mm) Segmendi kõrgus mm Segmendi paksus (mm) Segmentide arv (tk) Max rmp (p/min) Segmentide ühendus Kood Pk 230 22,23 15 2,4 15 6600 Laser 5526 664 230 1 300 20 15 2,8 19 6400 Laser 5526 664 300 1 350 20 15 3 23 5400 Laser 5526 664 350 1 350 25,4 15 3 23 5400 Laser 5526 664 355 1 Paindlikkus Kasutusiga Lõikekiirus Lõikekvaliteet Kuiv- ja märglõikamiseks Tolmukate nurklihvijale Kood 5707 000 107 Sobib Würth nurklihvijatele koodiga: 5707 005 2 5707 006 2 5707 007 2 51
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=