Würth kataloog

M14 sisekeere KAUSSHARI Mõõt mm Max rpm Traat mm Kood 60 12000 0,35 0714 691 340 80 8000 0,3 0714 690 12 100 8500 0714 690 13 125 6500 0714 690 14 RST 80 8500 0,3 0714 692 11 Sõlmitud 65 12500 0,5 0714 69 01 100 9000 0993 579 110 M14 sisekeere TERASHARI Mõõt mm Max rpm Traat mm Kood 100 12500 0,35 0714 691 412 RST 100 12500 0,3 0714 692 412 Sõlmitud 100 12500 0,5 0714 694 090 Sõlmitud RST 115 12500 0,5 0714 692 411 22,23 mm siseava Sõlmitud RST 125 12500 0,5 0714 692 512 42

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=