Würth kataloog

SURUÕHU LIHVMASINA DBS 3500 KULUOSAD Kood 0703 350 4 Pakend 5 tk Kood 0585 91 Pakend 1 tk Kood 0703 350 41 Pakend 5 tk RST harjad Puhastusketas Abrasiivsed harjad 23 mm 11 mm 23 mm 23 mm 11 mm Kood 0703 350 51 Pakend 10 tk Kood 0703 350 1 Pakend 5 tk Sobivad keevisliidete puhastamiseks, värvi, rooste, kaitselaki, hermeetikute jne eemaldamiseks. Puhastatud pinnale jääb liivapritsi efekt. Sobivad värvi ja rooste eemaldamiseks alumiiniumilt, toimivad väga hästi ka needitud kohtade puhastamisel. Ei jäta liivapritsi efekti. Teipide, kleebiste ja liimijäänuste eemaldamiseks metall- ja värvipindadelt. Kontaktpind on kaks korda suurem kui tavalistel puhastusketastel. Pöörete arv kuni 3500 p/min. Suruõhu lihvmasin DBS 3500 Pöörete arv max 3500 p/min 0703 351 0 44

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=