© AS Würth 08/24 Hall, kõvadele materjalidele Ebatasaste pindade tasandmine, kõva betooni lihvimine, kõvade pinnakatete eemaldamine, põranda, seinte, treppide, elementide jm. lihvimine Punane, abrasiivseltele materjalidele Põrandate, seinte lihvimine, pinnakatete eemaldamine. Kasutatakse abrasiivsete materjalide puhul nagu tsement, tasandussegud, plaadiliimid, liimid, epo Kollane, Turbo, peenlihvimiseks Toimib eri materjalidega. Sobib mh. betoonile, graniidile, marmorile, mosaiigile. Grafitite eemaldamiseks, valupritsmed, vormide vuugid • Betooni, tsemendi, tasanduste ja pinnakatete lihvimiseks • Spetsiaalselt teemant -ihvkettale tehtud T-segment ja uus lõikegeomeetria võimaldavad 100% materjalieemaldust ja lihvketta pikemat vastupidavust • Kiirem lihvimine, soodsam kasutada TEEMANT-LIHVKETAS Diameeter mm Ava mm Segmendi kõrgus mm Max rpm Kood 125 22,2 5,5 12 250 0668 501 125 Diameeter mm Ava mm Segmendi kõrgus mm Max rpm Kood 125 22,2 5,5 12 250 0668 511 125 Diameeter mm Ava mm Segmendi kõrgus mm Max rpm Kood 125 22,2 5,5 12 250 0668 521 125 55
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=