TEEMANTKETAS KOMBI Kombi teemantketas võimaldab oluliselt puhtamat ja kiiremat kaablikanalite lõikamist. Ühe lõikamisega freesitakse soon seest tühjaks. Teemantkettaid tuleb kasutada soonefreesiga, mille võimsus on vähemalt 1800 W Kuni 50% suurem aja kokkuhoid Teemantketaste spetsiaalne paigutus võimaldab ühe liigutusega teha nii lõikamist kui ka freesimist Erilised kaitsesegmendid Vähendavad ketta metallist osa kulumist, eriti abarsiivsete kivimite puhul Oluliselt puhtam töökeskkond Lõikejäägid imetakse tolmuimejasse Ideaalne 20 mm või 25 mm torudele Torud istuvad nii täpselt, et ei vaja eraldi kinnitamist Diameeter ∅ 125 mm Ava 22,23 mm Segmendi kõrgus 10 mm Segmendi paksus 2,2 mm Segmentide ühendus Laser Max kiirus 12250 p/min(rpm) Max joonkiirus 80 m/s Kood 5527 961 129 5527 961 126 Pakend 1 1 Lõikelaius 19 mm 24 mm Segmentide arv 26 tk 36 tk Kasutusvaldkond Sobib erinevate kivimite ja betooni (ka kergelt armeeritud) lõikamiseks. Kõvade kivimite puhul on kõigepealt soovitav süvistada poole lõikesügavuseni ja teise lõikega lõpuni. Paindlikkus Kasutusiga Lõikekiirus Lõikekvaliteet 46
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=