TEEMANTKETAS SPEED TURBO Teemantketas keraamiliste plaatide kiireks lõikamiseks ∅ mm Ava mm Segmendi kõrgus mm Segmendi paksus mm Segmentide ühendus Max rpm Kood 76 10 6,5 1,3 Paagutatud 20100 0666 410 076 125 22,23 10 1,4 Paagutatud 12 250 5526 831 125 Kasutusiga Lõikekiirus Lõikekvaliteet TEEMANTKETAS Teemantketas marmori ja plastiku lõikamiseks • Sobib pehmete karbonaatkivimite (marmori, lubjakivi, karbonaatkivimi) ja plastiku (sh pleksiklaasi, PVC torude ning klaaskiu) lõikamiseks • Teemantkettal on kolm kaitsesegmenti, mis ei lase ketta metallist osal nii kiiresti läbi kuluda • Vastab EN 13236 standardile ∅ mm Ava mm Segmendi kõrgus mm Segmendi paksus mm Segmentide ühendus Max rpm Kood 125 22,23 3 1,3 Paagutatud 12 250 0668 141 125 Kuivlõikamiseks Kuiv- ja märglõikamiseks • Sobib kõvade plaatide ja kivikeraamika lõikamiseks • Plaatidele jääb puhas lõikeserv 48
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=