© AS Würth 08/24 Mudel Ø mm L mm Karedus DIN Max rpm Kood 20 20 30 KE 2020 42.000 0680 21 16 30 KU 1616 53.000 0680 31 13 20 30 SP 1320 55.000 0680 41 20 25 30 WK 2025 36.000 0680 51 20 25 30 WR 2025 36.000 0680 61 10 13 46 ZY 1013 48.000 0680 71 13 20 30 ZY 1320 36.000 0680 72 20 30 30 ZY 2030 36.000 0680 75 25 25 30 ZY 2525 30.000 0680 76 20 6 46 ZY 2006 34.000 0680 73 20 12 30 ZY 2012 34.000 0680 74 32 16 24 ZY 3216 26.000 0680 77 40 20 24 ZY 4020 21.000 0680 78 EXR-kvaliteet. Terase lihvimiseks, jääkide eemaldamiseks, viimistlustöödeks Lihvaine –alumiiniumoksiid DIN 69170 Saba Ø 6 mm Lihvkäiade komplekt SABAGA LIHVKÄI Kood 0680 10 59
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=