Täiskeere DIN 933 ISO 4017 8.8 Tsingitud (C1) 8.8 Kuumtsingitud (C3) 10.9 Pinnakatteta Ei sobi kasutamiseks ehitise kandvates konstruktsioonides! Ø mm L mm 8.8 Tsingitud 8.8 Kuumtsingitud 10.9 Pinnakatteta M10 10 0057 10 10 12 0057 10 12 0059 710 12 16 0057 10 16 0059 710 16 20 0057 10 20 0059 710 20 0056 10 20 25 0057 10 25 0059 710 25 0056 10 25 30 0057 10 30 0059 710 30 0056 10 30 35 0057 10 35 0057 910 35** 0059 710 35 0056 10 35 40 0057 10 40 0059 710 40 0056 10 40 45 0057 10 45 0059 710 45 50 0057 10 50 0059 710 50 55 0057 10 55 0059 710 55 60 0057 10 60 0059 710 60 65 0057 10 65 70 0057 10 70 0059 710 70 80 0057 10 80 0059 710 80 0056 10 80 90 0057 10 90 100 0057 10 100 0059 710 100 110 0057 10 110 120 0057 10 120 0056 10 120 130 0057 10 130 150 0057 10 150 200 0057 10 200 M12 12 0057 12 12 16 0057 12 16 20 0057 12 20 0059 712 20 25 0057 12 25 0059 712 25 30 0057 12 30 0059 712 30 0056 12 30 35 0057 12 35 0057 912 35** 0059 712 35 0056 12 35 40 0057 12 40 0059 712 40 0056 12 40 45 0057 12 45 0059 712 45 0056 12 45 50 0057 12 50 0059 712 50 0056 12 50 55 0057 12 55 0059 712 55 60 0057 12 60 0059 712 60 65 0057 12 65 70 0057 12 70 0059 712 70 75 0057 12 75 80 0057 12 80 0059 712 80 90 0057 12 90 0059 712 90 Ø mm L mm 8.8 Tsingitud 8.8 Kuumtsingitud 10.9 Pinnakatteta M12 100 0057 12 100 0059 712 100 110 0057 12 110 120 0057 12 120 0059 712 120 130 0057 12 130 140 0057 12 140 0059 712 140 150 0057 12 150 160 0057 12 160 180 0057 12 180 200 0057 12 200 M14 25 0057 14 25 30 0057 14 30 35 0057 14 35 40 0057 14 40 0056 14 40 45 0057 14 45 50 0057 14 50 0056 14 50 60 0057 14 60 70 0057 14 70 80 0057 14 80 100 0057 14 100 M16 20 0057 16 20 25 0057 16 25 0059 716 25 30 0057 16 30 0059 716 30 0056 16 30 35 0057 16 35 0059 716 35 0056 16 35 40 0057 16 40 0059 716 40 0056 16 40 45 0057 16 45 0059 716 45 0056 16 45 50 0057 16 50 0059 716 50 0056 16 50 55 0057 16 55 0059 716 55 60 0057 16 60 0059 716 60 0056 16 60 65 0057 16 65 0059 716 65 0056 16 65 70 0057 16 70 0059 716 70 75 0057 16 75 80 0057 16 80 0059 716 80 0056 16 80 90 0057 16 90 0059 716 90 100 0057 16 100 0059 716 100 110 0057 16 110 120 0057 16 120 0059 716 120 130 0057 16 130 140 0057 16 140 0059 716 140 150 0057 16 150 0059 716 150 160 0057 16 160 180 0057 16 180 200 0057 16 200 250 0057 16 250 KUUSKANTPEAGA POLT L AV **– ISO 160
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=