Savitellised Krohv Ø mm Ava mm Segmendi kõrgus mm Segmendi paksus mm Segmentide arv Segmentide ühendus Max rpm Kood 230 22,23 15 2,6 15 Laser 6 600 5526 663 230 Paindlikkus Kasutusiga Lõikekiirus Lõikekvaliteet Kuiv- ja märglõikamiseks Kõrgtehnoloogiline teemantketas, millel pikk kasutusiga ning suur lõikekiirus 3D tehnoloogia Ühtlase paigutusega teemandid tagavad suure lõikeefektiivsuse. 3-osaline, 2,mm paksune ja 15 mm kõrgune segment Pikendab ketta eluiga, eriti abrasiivsete materjalide lõikamisel Tänu uuele segmendi kujule on 3 x rohkem lõiketerasid kui sarnastel lõikeketastel Optimaalne jahutus “Noolekujuliselt” tehtud avad annavad lisajahutust ning näitavad pöörlemissuunda Kasutaja eelised • Eriti madal vibratsioon • Jätab puhta lõikejälje • Äärmiselt vähene hõõrdumine ja seeläbi ka väiksem kuumenemine • Vaikne, täpne ja kiire • Eriti vastupidav kõvade materjalide lõikamisel, kus teised lõikekettad kipuvad "läbi põlema" TEEMANTKETAS LONGLIFE & SPEED EXTREME Vana betoon, betoon Pestud betoon Armeeritud betoon (kuni 25 mm) Teekivid Katusekivid, poroton Betoontorud Lubjakivitellis Graniit Marmor Savist ja malmist kanalisatsioonitorud Kärgtellis Kasutuskohad 50
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=