© AS Würth 08/24 LAMELLRULL Tõhus materjalieemaldus ja elastne lehtkonstruktsioon Sobib hästi kasutamiseks nii kitsastes kohtades kui ka kumeratel pindadel. Lihvaine alumiiniumoksiid Töödeldavad materjalid Sepistatud teras, hall valumalm, süsinikteras, teraslindid, värvilised metallid, Cr-Ni ja muud vääristerased, puit ning plastikud. Diameeter x laius x vars Ø Karedus Soovitatav pöörete arv Max pöörete arv Kood Pakend 20 x 15 x 6 mm 60 19000 p/min (rpm) 38100 p/min (rpm) 0672 010 216 5 20 x 15 x 6 mm 80 19000 p/min (rpm) 38100 p/min (rpm) 0672 010 218 20 x 15 x 6 mm 120 19000 p/min (rpm) 38100 p/min (rpm) 0672 010 211 30 x 15 x 6 mm 60 12000 p/min (rpm) 25400 p/min (rpm) 0672 010 316 30 x 15 x 6 mm 80 12000 p/min (rpm) 25400 p/min (rpm) 0672 010 318 30 x 15 x 6 mm 120 12000 p/min (rpm) 25400 p/min (rpm) 0672 010 311 40 x 20 x 6 mm 60 9600 p/min (rpm) 19100 p/min (rpm) 0672 010 426 40 x 20 x 6 mm 80 9600 p/min (rpm) 19100 p/min (rpm) 0672 010 428 40 x 20 x 6 mm 120 9600 p/min (rpm) 19100 p/min (rpm) 0672 010 421 50 x 30 x 6 mm 60 7000 p/min (rpm) 15200 p/min (rpm) 0672 010 536 50 x 30 x 6 mm 80 7000 p/min (rpm) 15200 p/min (rpm) 0672 010 538 50 x 30 x 6 mm 120 7000 p/min (rpm) 15200 p/min (rpm) 0672 010 531 60 x 30 x 6 mm 60 6300 p/min (rpm) 12700 p/min (rpm) 0672 010 636 60 x 30 x 6 mm 80 6300 p/min (rpm) 12700 p/min (rpm) 0672 010 638 60 x 30 x 6 mm 120 6300 p/min (rpm) 12700 p/min (rpm) 0672 010 631 • Mattlihvimine, poolläikiv viimistlemine, mustuse ja oksiidikihi eemaldamine • Sõltuvalt karedusest saadakse erinevaid matt- ja poolläikivaid pindasid terase, kroomterase, vase, messingu, kergmetalli ja muude materjalidega • Lihvaine normaal- ja vääriskorundi seos • Võllile kinnitatud lamellid on kunstvaiktugevdusega Ühendatud lihv- ja lamell rull, lamellid lisavad rullile võimsust. Töödeldavad materjalid: Sepistatud teras, tempervalumalm, hall valumalm, süsinikteras, teraslindid, tsinkvalu, värvilised metallid, Cr-Ni ja muud vääristerased, puit. NAILON LAMELL RULL Ø mm Laius mm Saba Karedus rpm Kood 40 30 6 180/150 7.000-10.000 0672 964 318 50 30 6.000- 8.000 0672 965 318 60 40 3.000- 5.000 0672 966 418 61
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=