Würth kataloog

TEEMANTKETAS LONGLIFE VX MULTI ∅ mm Ava mm Segmendi kõrgus mm Segmendi paksus mm Segmentide arv Segmentide ühendus Max rpm Kood 125 22,23 12 2,4 9 Laser 12 250 5526 711 125 230 22,23 12 2,6 15 Laser 6600 5526 711 230 Paindlikkus Kasutusiga Lõikekiirus Lõikekvaliteet Teemantketas mis sobib võrdselt nii kõvadele kui ka pehmetele materjalidele Spetsiaalne segmendi kuju • Pikk kasutusiga • Väga suur lõikekiirus Erilised kaitsesegmendid 125mm lõikeketastel Pikendavad oluliselt teemantsegmentide püsimist kettal Optimaalne tolmueemaldus ja jahutus Segmentide vahed jahutavad ning eemaldavad tolmu lõikesoonest. “Noolekujuliselt” tehtud avad annavad lisajahutust ning näitavad pöörlemissuunda Pehmem töötamine ja meeldivamad töötingimused Spetsiaalsed süvendid summutavad vibratsiooni ja töötamisel tekkivat müra LONGLIFE & SPEED KÕVADE MATERJALIDE TEEMANT-LIHVKETAS Optimaalne tolmueemaldus Suured tolmueemaldamise avad Üks lihvketas sobib erinevateks lihvimistöödeks Erinevate kivimite ja betooni lihvimiseks Duo-bond – uudne segmenditüüp tagab eriti suure lõikekiiruse ja pika eluea Kood 0666 501 125 Pakend 1 Diameeter 125 mm Ava 22,23 mm Segmendi kõrgus 5,5 mm Max kiirus 12,250 p/min (rpm) Max joonkiirus 80 m/s Paindlikkus Kasutusiga Lõikekiirus Lõikekvaliteet 52

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=